Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce TX30

Artiklové číslo: 643650 TX30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX30
    Upínací 4hran 1/2 palec
    Rozměr profilu A 5,5 mm
    ⌀ na straně pohonu 22,7 mm
    Délka 55 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 643650 TX30
    EAN / GTIN 4018754006670
    Číslo výrobce 03100030

    Popis

    Provedení:

    Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku