Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX40

Artiklové číslo: 643633 TX40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
521 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX40
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozměr profilu A 6,6 mm
⌀ na straně pohonu 22 mm
Délka 55 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 643633 TX40
EAN / GTIN 4062406235734
Číslo výrobce 643633 TX40

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX40

Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX40

na poptávku
Ihned k dodání
521 ks okamžitě k dodání
192,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 163 ks okamžitě k dodání
285,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání
336,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 22 mm 22,5 mm 23,5 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
Upínací 4hran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Délka 55 mm 60 mm 140 mm
Profil Torx® TX40 TX40 TX40
Rozměr profilu A 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku