{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX20 | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Rozměr profilu A | 3,8 mm | |
⌀ na straně pohonu | 22 mm | |
Délka | 55 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643633 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406235697 | |
Číslo výrobce | 643633 TX20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX20
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
495 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
49,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání
248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 22 mm | 22 mm | 22,5 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 55 mm | 55 mm | 60 mm |
Profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Rozměr profilu A | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |