12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce palcové provedení 7/8 palec

Artiklové číslo: 642532 7/8
Sleva
485,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 131 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 7/8 palec
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ na hnané straně 29,9 mm
Délka 77 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch chromovaný
S profilem AS-Drive ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642532 7/8
EAN / GTIN 4062406310547
Číslo výrobce 642532 7/8

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje.
Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. Tenkostěnné pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem HT-Drive šetřícím šrouby a matice.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku