{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 1/2 palec | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na hnané straně | 19,1 mm | |
Délka | 77 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | chromovaný | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642532 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406310486 | |
Číslo výrobce | 642532 1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce palcové provedení 1/2 palec
na poptávku
Ihned k dodání
1 021 ks okamžitě k dodání
414,00 CZK
206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
616 ks okamžitě k dodání
165,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
618 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
432 ks okamžitě k dodání
256,00 CZK
123,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |||
Rozměr klíče | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |