{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 9/16 palec | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 20,3 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642400 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007875 | |
Číslo výrobce | 03410034 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12hranná hlavice, 1/2 palce 9/16 palec
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
626 ks okamžitě k dodání
165,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
445 ks okamžitě k dodání
414,00 CZK
206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
491 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání
271,00 CZK
129,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 20,3 mm | 20,6 mm | 20,7 mm | 20,6 mm | 20,7 mm |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromovaný | |||
Rozměr klíče | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |