{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 11/16 palec | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 24,2 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642400 11/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007912 | |
Číslo výrobce | 03410038 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12hranná hlavice, 1/2 palce 11/16 palec
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
388 ks okamžitě k dodání
453,00 CZK
247,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 24,2 | 24,6 |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 |
S profilem AS-Drive | ano | ano |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromovaný |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |