12hranná hlavice, 1/2 palce 36 mm

Artiklové číslo: 642120 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
864 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 36 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 48 mm
Délka 50 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642120 36
EAN / GTIN 4045197598554
Číslo výrobce 642120 36

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642132; HOLEX: Č. 642122).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku