12hranná hlavice, 1/2 palce 12 mm

Artiklové číslo: 642120 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
988 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 12 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 17,9 mm
Délka 38 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642120 12
EAN / GTIN 4045197164056
Číslo výrobce 642120 12

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642132; HOLEX: Č. 642122).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná hlavice, 1/2 palce  12 mm

12hranná hlavice, 1/2 palce 12 mm

na poptávku
Ihned k dodání
988 ks okamžitě k dodání
89,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
733 ks okamžitě k dodání
152,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 17,9 17,9
Upínací 4hran 1/2 1/2
Délka 38 38
Norma DIN 3124 DIN 3124
Povrch chromované chromované
Rozměr klíče 12 12
Materiál chromvanadiová ocel chromvanadiová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku