Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 75mm

Artiklové číslo: 641029 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 254 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 75 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 641029 75
EAN / GTIN 4062406061456
Číslo výrobce 641029 75

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, připojeným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým drážkám se dají hnací díly i propojovací díly spojit „naslepo“. S „límcem“ pro stabilní uložení.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 75mm

Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 75mm

na poptávku
Ihned k dodání
3 254 ks okamžitě k dodání
267,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 404 ks okamžitě k dodání
124,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
752 ks okamžitě k dodání
284,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací 4hran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Celková délka 75 mm 75 mm 75 mm
Druh produktu Prodloužení Prodloužení Prodloužení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku