• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 641029 125
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 000 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 641029 125
EAN / GTIN 4067263736967
Číslo výrobce 641029 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, připojeným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým drážkám se dají hnací díly i propojovací díly spojit „naslepo“. S „límcem“ pro stabilní uložení.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku