Nástrčná ráčna, 1/2 palce

Artiklové číslo: 640800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací 4hran 1/2 palec
    Celková délka 68 mm
    Počet břitů 20
    Přepínatelná ráčna ano
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 640800
    EAN / GTIN 4018754013203
    Číslo výrobce 13140000

    Popis

    Provedení:

    Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
    Přepínatelná pro pravý a levý chod.

    Norma:

    Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

    Vhodné pro:

    Ovládací nástroje č. 641200641350 a 641800, ale také jako ráčna pro momentové klíče s pevným 1/2 palcovým čtyřhranem.
    Ručně ovládané hlavice.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku