TAGB 630Y IC806 Jednostranné slinuté břitové destičky pro operace upichování, drážkování a zapichování.

Artiklové číslo: 6405374
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405374
    EAN / GTIN 7291075276046
    Číslo výrobce 6405374
    L-číslo L23930 529

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 3 mm
    • Šírka rezu (CW) 6 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku