TGBHR 19C-6 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2801894
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMO-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801894
EAN / GTIN 7291075278330
Číslo výrobce 2801894
L-číslo L23920 1254

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,256″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,224″, Celková délka (OAL) 5,3″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.472″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.256″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.224″
  • Funkcní šírka (WF): 0.65″
  • Celková délka (OAL): 5.3″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku