TGBHL 32C-8 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2801589
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMO-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801589
    EAN / GTIN 7291075275674
    Číslo výrobce 2801589
    L-číslo L23920 1667

    Popis

    Popis:

    Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 8 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 170 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
    • Funkcní šírka (WF) 28.5 mm
    • Celková délka (OAL) 170 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku