GIPI 4.00-2.0UR IC8250 Oboustranné přesné řezné destičky pro vnitřní drážkování

Artiklové číslo: 6405248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405248
    EAN / GTIN 7291075028287
    Číslo výrobce 6405248
    L-číslo L23940 1185

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek FG
    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 30 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku