GHIUR 19 Podřezávací a soustružnické vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: 2800389
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800389
EAN / GTIN 7291075091137
Číslo výrobce 2800389
L-číslo L23920 779

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, maximální šířka řezu (CWX) 0,189″, celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.118″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.189″
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 8″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku