GIFI 5.00E-0.50 IC8250 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení hloubky

Artiklové číslo: 6405207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405207
    EAN / GTIN 7291075024838
    Číslo výrobce 6405207
    L-číslo L23940 1047

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15,5 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 15.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku