AVC-D32-GAIL-5 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Artiklové číslo: 3380445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380445
EAN / GTIN 7291075432527
Číslo výrobce 3380445
L-číslo L23920 488

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 39 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku