TIGERV 2006-152 IC808 Spékané řezné destičky pro vnější zapichování, jednostranné provedení pro hluboké obrábění

Artiklové číslo: 6405176
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405176
    EAN / GTIN 7291075084887
    Číslo výrobce 6405176
    L-číslo L24100 27

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,52 mm, šířka řezu (CW) 20,06 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.52 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Šírka rezu (CW) 20.06 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.5 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.6 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.3 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku