THDN 4040-20T45 Držák pro široké destičky pro zapichování (20 mm).

Artiklové číslo: 2861044
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2861044
    EAN / GTIN 7291075083705
    Číslo výrobce 2861044
    L-číslo L23920 878

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 45 mm
    • Funkcní šírka (WF) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 170 mm
    • Výška dríku (H) 40 mm
    • Šírka stopky (B) 40 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku