GINI 5.00E-0.50 IC808 Přesně broušené, oboustranné břitové destičky pro vnitřní zapichování a upichování houževnatých materiálů obrobků.

Artiklové číslo: 6404480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404480
EAN / GTIN 7291075298185
Číslo výrobce 6404480
L-číslo L23940 511

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15,5 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, délka řezu max (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku