GHIL 32-6 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800312
    EAN / GTIN 7291075029932
    Číslo výrobce 2800312
    L-číslo L23920 256

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj pro obrábění/soustružení, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 250 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 22.8 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 39 mm
    • Celková délka (OAL) 250 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku