TIGERV 1700-200-CW IC808 Spékané řezné destičky pro vnější zapichování, jednostranné provedení pro hluboké obrábění

Artiklové číslo: 6404465
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404465
EAN / GTIN 7291075084863
Číslo výrobce 6404465
L-číslo L24100 60

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 2 mm, šířka řezu (CW) 17 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Šírka rezu (CW) 17 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.6 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.2 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku