THDL 4040-17T45 Držák pro široké destičky pro zapichování (20 mm).

Artiklové číslo: 2801681
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801681
EAN / GTIN 7291075083651
Číslo výrobce 2801681
L-číslo L23920 1401

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 45 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32.5 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku