GIPI 3.18-0.20 IC808 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 6404247
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404247
EAN / GTIN 7291075027815
Číslo výrobce 6404247
L-číslo L23940 1540

Popis

Popis:

Destičky pro upichování/soustružení, šířka řezu (CW) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů