CGIN 26K-3 Nosiče břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vyvrtávací tyče GHIC -50

Artiklové číslo: 2800584
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800584
EAN / GTIN 7291075039801
Číslo výrobce 2800584
L-číslo L23920 2235

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku