GIP 1.40-0.00 IC908 Oboustranné přesné řezné destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 6403120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403120
EAN / GTIN 7291075273007
Číslo výrobce 6403120
L-číslo L23940 1133

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku