GHGR 25.4-2 Svěrný držák pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a oddělování drážek

Artiklové číslo: 2800606
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800606
EAN / GTIN 7291075029574
Číslo výrobce 2800606
L-číslo L23920 3221

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max (CWX): 0,094″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,016″
  • Celková délka (OAL): 6″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.67″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.094″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.016″
  • Funkcní šírka (WF): 0.97″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny