GIQL 8-0.50-0.00 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení.

Artiklové číslo: 6402490
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402490
EAN / GTIN 7291075102475
Číslo výrobce 6402490
L-číslo L23940 105

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 0,7 mm, šířka řezu (CW) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku