{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 6 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Neizolovaná délka čepele | 16 mm | |
Délka | 75 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | |
Povrch | Plastová izolace | |
S kulovou hlavou | ne | |
S přídržným kroužkem | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637689 6 | |
EAN / GTIN | 4067263112792 | |
Číslo výrobce | 637689 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Plně izolované 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
270 ks okamžitě k dodání
562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 18 mm | 17,5 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 75 mm | 100 mm | 107 mm |
6hran | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Neizolovaná délka čepele | 16 mm | ||
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |