{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 6 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
⌀ na straně pohonu | 17,5 mm | |
Délka | 107 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637609 6 | |
EAN / GTIN | 4062406062835 | |
Číslo výrobce | 637609 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce dlouhá, s přídržnou kuličkou, Šestihran: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 17,5 mm | 18 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák | 6hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 107 mm | 100 mm | 75 mm |
6hran | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Neizolovaná délka čepele | 16 mm | ||
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |