6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 7 mm

Artiklové číslo: 637629 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
829 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 7 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na straně pohonu 19 mm
Délka 46 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637629 7
EAN / GTIN 4062406061272
Číslo výrobce 637629 7

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných šroubováků GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 637632; HOLEX: Č. 637622).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce  7 mm

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 7 mm

na poptávku
Ihned k dodání
829 ks okamžitě k dodání
196,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání
142,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 19 mm 19 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák 6-hranný šroubovák
Upínací 4hran 3/8 palec 3/8 palec
Délka 46 mm 46 mm
6hran 7 mm 7 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku