6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 3 mm

Artiklové číslo: 637629 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 886 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 3 mm
    Upínací 4hran 3/8 palec
    ⌀ na straně pohonu 19 mm
    Délka 46 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 637629 3
    EAN / GTIN 4062406061234
    Číslo výrobce 637629 3

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
    Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Poznámka:

    6hranné vložky šroubováku GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 637632; HOLEX: Č. 637622).

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce  3 mm

    6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 3 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    1 886 ks okamžitě k dodání
    214,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    472 ks okamžitě k dodání
    146,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    ⌀ na straně pohonu 19 19
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák 6-hranný šroubovák
    Upínací 4hran 3/8 3/8
    Délka 46 46
    6hran 3 3
    Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku