{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX45 | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Rozměr profilu A | 7,8 mm | |
⌀ na straně pohonu | 17,8 mm | |
Délka | 49 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637560 TX45 | |
EAN / GTIN | 4018754139378 | |
Číslo výrobce | 02100045 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX45
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
359,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
261,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 49 mm | 43 mm | 107 mm |
Profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Rozměr profilu A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |