{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX15 | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Rozměr profilu A | 3,3 mm | |
⌀ na straně pohonu | 17,8 mm | |
Délka | 49 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637560 TX15 | |
EAN / GTIN | 4018754002825 | |
Číslo výrobce | 02100015 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká TX15
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
838 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
58,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
261,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,5 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 49 mm | 100 mm | 43 mm |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Rozměr profilu A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |