12hranná vložka 3/8 palce dlouhá palcové provedení 9/16 palec

Artiklové číslo: 637322 9/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 9/16 palec
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 20,2 mm
Délka 64 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčná hlavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637322 9/16
EAN / GTIN 4062406311360
Číslo výrobce 637322 9/16

Popis

Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná vložka 3/8 palce dlouhá palcové provedení 9/16 palec

12hranná vložka 3/8 palce dlouhá palcové provedení 9/16 palec

na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
250,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
433 ks okamžitě k dodání
163,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 20,2 20,2
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 3/8 3/8
Délka 64 27
Rozměr klíče 9/16 9/16
Druh produktu Nástrčná hlavice Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku