12hranná vložka 3/8 palce dlouhá palcové provedení 13/16 palec

Artiklové číslo: 637322 13/16
Sleva
335,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 080 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 13/16 palec
    Upínací 4hran 3/8 palec
    ⌀ na hnané straně 27,9 mm
    Délka 64 mm
    Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
    Druh produktu Nástrčná hlavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 637322 13/16
    EAN / GTIN 4062406311407
    Číslo výrobce 637322 13/16

    Popis

    Provedení:

    Kované z vysoce kvalitní oceli, zapuštěné na vnitřní straně pro rychlé uchopení hlav šroubů.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    12hranná vložka 3/8 palce dlouhá palcové provedení 13/16 palec

    12hranná vložka 3/8 palce dlouhá palcové provedení 13/16 palec

    na poptávku
    Ihned k dodání
    1 080 ks okamžitě k dodání
    335,00 CZK
    177,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    497 ks okamžitě k dodání
    190,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    ⌀ na hnané straně 27,9 27,9
    Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
    Upínací 4hran 3/8 3/8
    Délka 64 29
    Rozměr klíče 13/16 13/16
    Druh produktu Nástrčná hlavice Nástrčné klíče

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku