12hranná hlavice 3/8 palce dlouhý, Rozměr klíče: 18mm

Artiklové číslo: 637300 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 18 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 24,2 mm
Délka 65 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637300 18
EAN / GTIN 4018754002245
Číslo výrobce 02020018

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem AS-drive, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná hlavice 3/8 palce dlouhý, Rozměr klíče: 18mm

12hranná hlavice 3/8 palce dlouhý, Rozměr klíče: 18mm

na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
619,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
475 ks okamžitě k dodání
263,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 24,2 mm 24,5 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 3/8 palec 3/8 palec
Délka 65 mm 64 mm
Rozměr klíče 18 mm 18 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku