{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 11 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
⌀ na hnané straně | 15,6 mm | |
Délka | 54 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637300 11 | |
EAN / GTIN | 4018754002177 | |
Číslo výrobce | 02020011 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
12hranná hlavice 3/8 palce dlouhý, Rozměr klíče: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
903 ks okamžitě k dodání
231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
734 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 15,6 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 54 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Rozměr klíče | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |