{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 17 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 23,4 mm | |
Délka | 27 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637229 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061166 | |
Číslo výrobce | 637229 17 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 17mm
na poptávku
Ihned k dodání
930 ks okamžitě k dodání
148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 081 ks okamžitě k dodání
128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromované | Plastová izolace |
Rozměr klíče | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |