{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 12 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 17 mm | |
Délka | 25 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637229 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061111 | |
Číslo výrobce | 637229 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 575 ks okamžitě k dodání
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 17 mm | 17 mm | 23 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromované | Plastová izolace |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |