Prodloužení, 3/8 palce 240 mm

Artiklové číslo: 635429 240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 150 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 240 mm
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 635429 240
    EAN / GTIN 4062406064419
    Číslo výrobce 635429 240

    Popis

    Norma:

    Vnější 4-hrany dle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-C 10 s drážkami.
    DIN 3123-B 10

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Vhodné pro:

    Ručně ovládané hlavice.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku