Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 15-dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 633812 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
294 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 8-19
  • Materiál: Chromvanadiová ocel
  • Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 8-19 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Obal ABS plastový box
Délka 257 mm
Šířka 147 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Povrch chromovaný
Míra naplnění zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 633812 12
EAN / GTIN 4062406060725
Číslo výrobce 633812 12

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.
S 12hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637029.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 11 ks
vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prodloužení: 2 ks č. 635429 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636229
Ráčna: 1 ks č. 635025
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 15-dílná, Typ: 12

Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 15-dílná, Typ: 12

na poptávku
Ihned k dodání
294 ks okamžitě k dodání
4 914,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
5 772,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
3 071,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací 4hran 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec
Šířka 147 mm 176 mm 174 mm
Výška 45 mm 45 mm 47 mm
Délka 257 mm 357 mm 357 mm
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 8-19 mm 8-22 mm 8-22 mm
Druh produktu Nástrčný klíč Nástrčný klíč Nástrčný klíč

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku