Bezpečnostní šněrovací boty FUSION GTX S3 CI, velikost 12

Artiklové číslo: 63481-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63481-12
EAN / GTIN 4030839222652
Číslo výrobce 63481-12
L-číslo L00790 1165

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/textilní materiál CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Plná, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka z pryže/PU VIBRAM®
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma B
  • BIOMEX PROTECTION© - plastová manžeta pro stabilizaci kotníkového kloubu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku