Prodloužení, 1/4 palce, Celková délka: 50mm

Artiklové číslo: 632420 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 439 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 50 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 632420 50
EAN / GTIN 4045197236524
Číslo výrobce 632420 50

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Prodloužení, 1/4 palce, Celková délka: 50mm

Prodloužení, 1/4 palce, Celková délka: 50mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 439 ks okamžitě k dodání
100,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 923 ks okamžitě k dodání
165,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
807 ks okamžitě k dodání
152,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací 4hran 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec
Celková délka 50 mm 50 mm 50 mm
Druh produktu Prodloužení Prodloužení Prodloužení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku