Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 13dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 630068 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
736 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-13
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 13
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-13 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Obal ABS plastový box
Délka 257 mm
Šířka 149 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630068 6
EAN / GTIN 4062406230173
Číslo výrobce 630068 6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks č. 631020 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Prodloužení: 2 ks č. 632420 vel. 50; 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku