Zástrčná hlavice pro Torx®, s povlakem TiN, 1/4 palce krátká, Profil Torx®: TX27

Artiklové číslo: 631833 TX27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX27
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozměr profilu A 5 mm
⌀ na straně pohonu 12 mm
Délka 28 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch TiN
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631833 TX27
EAN / GTIN 4000896037049
Číslo výrobce 8502-T27

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimalizovanou protikorozní ochranou.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, s povlakem TiN.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku