{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX8 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Rozměr profilu A | 2,3 mm | |
⌀ na straně pohonu | 12 mm | |
Délka | 28 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | TiN | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631833 TX8 | |
EAN / GTIN | 4000896037124 | |
Číslo výrobce | 8502-T8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice pro Torx®, s povlakem TiN, 1/4 palce krátká, Profil Torx®: TX8
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
690 ks okamžitě k dodání
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
207,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 28 mm | 25 mm | 36 mm |
Profil Torx® | TX8 | TX8 | TX8 |
Rozměr profilu A | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |