Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká TX20

Artiklové číslo: 631801 TX20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
376 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX20
    Upínací 4hran 1/4 palec
    Rozměr profilu A 3,8 mm
    ⌀ na straně pohonu 11,6 mm
    Délka 28 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 631801 TX20
    EAN / GTIN 4018754001163
    Číslo výrobce 01350020

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
    Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká TX20

    Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká TX20

    na poptávku
    Ihned k dodání
    376 ks okamžitě k dodání
    254,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    928 ks okamžitě k dodání
    204,00 CZK
    62,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    413 ks okamžitě k dodání
    215,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    245 ks okamžitě k dodání
    265,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    ⌀ na straně pohonu 11,6 12 12,5 12,5
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
    Upínací 4hran 1/4 1/4 1/4 1/4
    Délka 28 100 36 100
    Profil Torx® TX20 TX20 TX20 TX20
    Rozměr profilu A 3,8 3,8 3,8 3,8
    Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku